Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Talttavasara HC040-H19B Deprag

Paineilmatalttavasara HC040-H19B
DEPRAG TALTTAVASARA HC040-H19B

Tuotenro 0703999039

EAN 4053479949109

-
Talttavasara HC040-H19B Deprag

Tuotenro 0703999039
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
HC040-H19B-paineilmatalttavasara tarjoaa jämäkän rakenteen ja varmatoimisen suorituskyvyn piikkaamiseen. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden ammattilaisille.

Paineilmatalttavasara HC040-H19B on jämäkästi rakennettu ja varmatoiminen työkalu, joka tekee piikkaamisesta kevyempää ja helpompaa. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden pitkissäkin työrupeamissa. Tämä paineilmatalttavasara on luotettava valinta ammattilaiselle.



  • Jämäkkä rakenne

  • Varmatoiminen

  • Kevyehköön piikkaamiseen

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Kuusiokolo

Käyttöpaine

7 bar

Ilmankulutus

200 l/min

Iskuluku enint.

2700 rpm

Männän halkaisija

28 mm

Pituus (kokonaispituus)

353 mm

Koneen paino

4 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Taltta, tasapäinen HC040-H19B

TALTTA TASAPÄINEN 25X300MM, HC040-H19B

Tasataltta talttavasaraan HC040-H19B
x 1 kpl
Taltta, tasapäinen HC040-H19B

TALTTA TASAPÄINEN 45X300MM, HC040-H19B

Tasataltta talttavasaraan HC040-H19B
x 1 kpl
Taltta, tasapäinen HC040-H19B

TALTTA TASAPÄINEN 65X300MM, HC040-H19B

Tasataltta talttavasaraan HC040-H19B
x 1 kpl
Piikkitaltta HC040-H19B

PIIKKI 300MM, HC040-H19B

Piikkitaltta talttavasaraan HC040-H19B