Talvikäsine Driver Classic Winter
Suojakäsine Driver Classic Winter
DRIVER CLASSIC W-21 KOKO 10
Tuotenro 5350000910
EAN 4099618035746
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suojakäsine Driver Classic Winter tarjoaa erinomaista suojaa kylmiin olosuhteisiin. Fleecevuori polyesteriä pitää kädet lämpiminä ja mukavina kylmällä säällä. Joustava kuminauha selkämyksessä varmistaa hyvän istuvuuden ja EN388 3132X -standardin mukainen suojaus tekee käsineistä luotettavat ja turvalliset käyttää. Suojakäsine Driver Classic Winter on täydellinen valinta, kun tarvitaan sekä mukavuutta että turvallisuutta työskentelyyn vaativissa sääolosuhteissa.
- Fleecevuori polyesteriä
- Joustava kuminauha selkämyksessä
- EN388 3132X
- EN511 X1X
Tiedot(X)
Koko | 10 |
Materiaali | Naudan pintanahka |
Sisäpinta | Polyesterifleece |
Standardit | EN 388, EN 511 |
Kategoria | II |
Väri | Valkoinen |