Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d DIN 939, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 939, teräs 8.8, sinkitty
VAARNARUUVI DIN 939 8.8 ZN M16X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M16 |
Pituus (l1) | 40 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2) | 32 mm |
Kierteen pituus 2 (metrinen kierre) (l3) | 20 mm |
Standardit | DIN 939 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Ilman kantaa |
Kannan/vääntiön malli | Ilman vääntiötä |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 2 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Varren halkaisija | 16 mm |
Tuoteluokka | A |