Vetoniitti, laajakanta / suuri matala kupukanta
Vetoniitti, laajakanta, alumiini / sinkitty teräs
VETONIITTI ALU/ST LAAJA 4,8X14
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 4,8 x 14,0 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 8,0-10,0 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 14 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,5 mm |
Leikkauslujuus | 1700 N |
Vetolujuus | 2230 N |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Materiaali, holkki | AlMg 3,5 |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Laaja, matala kupukanta |