Nivelpää sisäkierre
Nivelpää sisäkierre
NIVELPÄÄ GIKR20-PB
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Sisähalkaisija (d) | 20 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 50 mm |
Leveys (B) | 25 mm |
Tuotteen paino | 437 g |
Ulkorenkaan ulkoleveys | 18 mm |