Pystylaakeriyksikkö Silver sarja
Laakeriyksikkö, KP MSB
LAAKERIYKSIKKÖ KP006 MSB
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ KP006 MSB |
Sisähalkaisija (d) | 30 mm |
Kiinnitysväli (J) | 106 mm |
Pituus (L) | 132 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 12 mm |
Tuotteen paino | 450 g |