Elintarvikelaatuinen paineletku Tricoclair
Elintarvikelaatuinen paineletku, Tricoclair
TRICOCLAIR ELINTARVIKE PAINELETKU 8X14
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rakenne : Sisä- ja ulkopinta läpinäkyvä elintarvikelaatuinen PVC. Ftalaattivapaa, FDA-hyväksytty, täyttää A, B, C, D 2007/19/CE normin
Käyttölämpötila : -15...+60°C
Merkintä : TRICOCLAIR AL – Ø – 2007/19/CE 20 BAR
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 8 mm |
Seinämän paksuus | 3 mm |
Materiaali | PVC -polyvinyylikroridi |
Lämmönkestävyys vähint. | -15 °C |
Väri | Läpinäkyvä |
Lämmönkestävyys enint. | 60 °C |
Käyttöpaine | 20 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 60 bar |