Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

pias® porakärkiruuvi, uppkanta, PH-ristiura WN 212, sinkitty teräs, sinipassivoitu A3K

pias, sinkitty teräs, uppokanta PH
PORARUUVI DIN 7504-P ZN 3,5X22
ZEBRA PIAS

Tuotenro 021235 22
EAN 4053479882994

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus
  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Muu standardinumero

WN 212

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Sinkitty

Nimellishalkaisija (d1)

3,5 mm

Pituus (l1)

22 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

6,8 mm

Kannan korkeus (k1)

2,4 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Porakärjen pituus (lp)

3 mm

Materiaalin paksuus vähint./enint.

1,40-2,25 mm

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot