Aaltolaatta DIN 137, mekaanisesti sinkitty jousiteräs, malli B, aallotettu
DIN 137, mekaanisesti sinkitty teräs, B-malli
AALTOLAATTA DIN 137B ZN M14
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Aaltolaatat ovat jousikuormitettuja lukituselementtejä, jotka toimivat aksiaalisen jousivoiman avulla
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M14 |
Sisähalkaisija (d1) | 15 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 28 mm |
Korkeus (h1) | 6 mm |
Paksuus (s1) | 1,6 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Malli | Aallotettu/kiharrettu |
DIN | 137 |