Akselivarmistin DIN 471, teräs, pinnoittamaton, malli AS
DIN 471, pinnoittamaton jousiteräs, raskas käyttö
AKSELIVARMISTIN DIN471 22X1,7
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu akseleille | 22 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 21 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 20,5 mm |
Lenkin leveys (a1) | 6 mm |
Leveys (b1) | 3,1 mm |
Paksuus (s1) | 1,75 mm |
Standardit | DIN 471 |
Malli | Raskaaseen käyttöön |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |