Asennuskaapeli RKXB litteä musta
Ajoneuvokaapeli RKXB
ASENNUSKAAPELI 2X0,75MM2 KAKSOISERISTET.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asennuskaapeli kiinteisiin johdotuksiin.
- Ajoneuvot
- Koneet
- Veneet
- Nosturit
- Ym.
Kaikki liikkuva ja kiinteä kalusto.
- Asennukset 60V asti
- Litteä muoto
- Kaksi johdinta
- Monisäikeinen
PVC vaippa
Tiedot(X)
Kaapelin nimellishalkaisija | 2 x 0,75 mm² |
Nimellispoikkipinta-ala | 2 x 0,75 mm² |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija | 0.75 mm² |
Väri | Musta |
Ulkohalkaisija | 5,2 mm |
Pituus | 50 m |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -25 – 70 °C |