Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, m. k.kanta, ruost.trs A4 /ruost.trs A4
VETONIITTI A4/A4 KUPU 3,0X8,0
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vakioniittausalue
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 3 x 8 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 3-5 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 6,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 0,8 mm |
Leikkauslujuus | 1800 N |
Vetolujuus | 2200 N |
Materiaali, holkki | A4 |
Materiaali, kara/tappi | A4 |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 1,95 mm |