Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, m. k.kanta, ruost.trs A4 /ruost.trs A4
VETONIITTI A4/A4 KUPU 4,8X8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vakioniittausalue
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 4,8 x 8 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 1,5-4 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,1 mm |
Leikkauslujuus | 4230 N |
Vetolujuus | 5340 N |
Materiaali, holkki | A4 |
Materiaali, kara/tappi | A4 |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 2,9 mm |