Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kartioholkki, tyyppi 1

Kartioholkit
KARTIOHOLKKI 1210-15

Tuotenro 180720080
EAN 4046777965711
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kartioholkin koko

1210

Poraus

15 mm

Kiilaura

5 mm

Ulkohalkaisija (D1)

47,5 mm

Materiaali

Valurauta

Välitettävä vääntömomentti enintään

407 Nm

Kiristysmomentti

19.6 Nm

Paino

0,26 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot