Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varaosatiivisteet ARESLOC

Aresloc Varaosat, tiivisteet
ARESLOC TIIVISTE 3/4" VITON

Tuotenro 5971060020
EAN 4056807008592

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ATN = nitriili (NBR)


  • lämmönkesto -20...+100°C

ATV = viton (FPM)


  • ämmönkesto -30...+200°C

ATE = EPDM


  • lämmönkesto -50...+130°C

ATT = PTFE / EPDM


  • lämmönkesto -100...+200°C

ATNU = uratiiviste NBR


  • lämmönkesto -20...+100°C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot