Tammermatic Alkaline
Autonpesuaine Tammermatic Alkaline
TAMMERMATIC ALKALINE 20 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Esipesuaine ja harjashampoo
- pH 13,6
- Vain automaattisiin autonpesukoneisiin
Vanne-/rengaspesu
- Vanne-esipesuaineen levityslaitteisiin
- Käyttöliuos 1,5 %
- Tyypillinen kulutus n. 10 – 30 ml/auto
Harjashampoo
- Pitää pesuharjat puhtaana ja liukkaana
- Käyttöliuos 0,2 – 0,3 %
- Tyypillinen kulutus n. 60 - 100 ml/auto
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 20 l |
Tuotteen paino | 21,8 kg |
Haju/tuoksu | Mieto |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Väri | Kirkas |
pH-arvo | 13,7 |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |