Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tammermatic Foam

Autonpesuaine Tammermatic Foam
TAMMERMATIC FOAM 20 L

Tuotenro 0893027952
EAN 6430036020736

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vaahtopesu


  • Tehostaa esipesuaineen vaikutusta sitomalla esipesuainetta pintaan ja pidentämällä vaikutusaikaa

  • Käyttöliuos 0,8 %

  • Tyypillinen kulutus n. 20 – 30 ml/auto

  • pH 10,8

Sisältö/tilavuus

20 l

Tuotteen paino

21.2 kg

Haju/tuoksu

Mieto

Tuotepakkaus

Kanisteri

Väri

Kirkas

pH-arvo

10,8

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

AOX-vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Fosfaatti - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot