Tarkkuusteippi, krepattu
Krepattu tarkkuusteippi
MAALARINTEIPPI PRECISION 50MMX50M
Tuotenro 0992000350
EAN 4061975933959
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkka, ei vahingoita pintoja
- Ohut, taipuisa ja laadukas washi-paperi takaa tarkan kiinnityksen
- Siistit, terävät ja erittäin tasaiset maalireunat ilman maalin valumista
- Erinomainen tarttuvuus jopa herkillä pinnoilla erityisen akrylaattiliiman ansiosta
- Poistettavissa ilman jäämiä
Moniin käyttökohteisiin
- Kestää UV-säteilyä jopa neljä kuukautta, joten teippi sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Uunikuivatusta edellyttävät maalaustyöt eivät ole ongelma, sillä teipin lämmönkestävyys on jopa +100 °C
- Teipin on oltava kuiva irrotettaessa
- Käytä varoen sinkkiä tai sinkkioksidia sisältävien maalien kanssa, koska tällöin voi esiintyä jäämiä
- Jos tuotetta käytetään kriittisille pinnoille, kuten parketille, laminaatille, linoleumille tai muille pinnoille, jotka jäävät näkyviin, liimajäämiä tai alustan halkeamia ei voida sulkea pois
- Kun laatat saumataan tiivistysaineella, teippi on poistettava ennen kuin kuivumisprosessi on valmis, sillä muutoin teippiä on vaikea poistaa
- Ei sovellu hiilelle, sinkille, lyijylle (mukaan lukien lyijypohjaiset maalit), kuparille, anodisoiduille metalleille, luonnonkivelle (marmori jne.) tai ikääntyneelle tai kuluneelle PVC:lle
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Sopii liuotinpohjaisille ja vesiohenteisille maaleille
- Sopii myös herkille pinnoille rakennus- ja autoteollisuudessa kuten tapeteille, huonekaluille ja kromilistoille
- Maalausalueen rajaus-/suojaustöihin erityisesti herkillä pinnoilla
- Soveltuu lasitusalan rajaus-/suojaustöihin
- Suojapaperin ja suojakalvojen kiinnittämiseen
- Auto- ja metalliteollisuuden maalaustöiden rajaamiseen/suojaamiseen erityisesti herkillä pinnoilla, monikerrosmaalaukseen ja autojen jälkimarkkinoille
- Soveltuu myös uunikuivaukseen
Pintojen, joille teippiä asetetaan, on oltava kuivia eikä niillä saa olla pölyä, öljyä, liuottimia tai muita kemikaaleja.
Liiman pohja-aine | Akrylaatti |
Teipin tukimateriaali | Japanilainen riisipaperi (Washi-nauha) |
Väri | Keltainen (pohjamateriaali) |
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 50 m |
Paksuus | 85 µm |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint./edellytykset | 150 °C / lyhytkestoisesti, 1 tunnin ajan |
Dynaaminen kuoriutumislujuus/ 25 mm | 5 N |
Repeämisvenymä/edellytykset | 3 % / DIN EN 14410 -standardin mukaisesti |
Repäisylujuuus | 34,7 N/mm |
UV-säteilyn kestävyys | 4 kuukautta, ollessaan alttiina sään vaikutuksille |
Kosteuden kesto | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | Unlimited / säilytys viileässä, kuivassa ja pakkasettomassa paikassa, joka on suojattu UV-säteiltä |