Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarra-ankkuri, kaapelipidike

Kaapelipidikkeet, itsekiinnittyvät
TARRA ANKKURI KAAPELILLE 8,0MM HELLERMAN

Tuotenro 9501007705

EAN 5022660314872

-
Tarra-ankkuri, kaapelipidike

Tuotenro 9501007705

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin
  • Polyamidi 6.6

  • Tarttuu kaikkiin pölyttömiin ja rasvattomiin pintoihin, kuten metalliin, maalipintaan, muoviin, puuhun ja paperiin.

  • Säästää aikaa, sillä sen ansiosta ei ole enää tarvetta esimerkiksi poraamiseen, ruuvien kiinnitykseen tai niittaamiseen

  • Ei vahingoita maalipintaa

  • Vaihteleville pohjamateriaaleille
  • Soveltu kaapelihalkaisijoille 5,0 - 20,0 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Esimerkiksi kaapelien, letkujen ja putkien kiinnittämiseen

Soveltuu kaapelin halkaisijalle

8 mm

Pituus x leveys x korkeus

25 x 25 x 11,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

25 mm

Väri

Natural, luonnollinen

Leveys

25 mm

Korkeus

11,5 mm

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot