Tarra-/hiomapyörö Mirka Gold Soft
Hiomapyörö, Mirka Gold Soft
TARRAPYÖRÖ 150MM GOLD SOFT P800 15R
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Gold Soft -hiomapyörössä on optimoitu vaahtomuovikerros. Pehmeä vaahtomuovi helpottaa pinnan käsittelyä maalausta varten, sopii myös profiloiduille pinnoille. Gold Soft P 800 soveltuu erityisesti maalausta edeltävään hiontaan.
Tiedot(X)
Muoto/malli | Pyöreä, levyn/laatan/kiekon mallinen |
Halkaisija (Ø) | 150 mm |
Karkeus, raekoko | 800 |
Reikäkuvio | 15 reikää |
Kiinnitys/tartunta | Tarra |
Materiaali, hioma-aine | Alumiinioksidi |