Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarrakiinnike

Tarrakiinnike
TARRAKIINNIKE 6,5 MM SITEELLE

Tuotenro 0502665
EAN 4011231435048
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nippusiteiden kiinnitykseen kaikkiin pölyttömiin ja rasvattomiin pintoihin, esimerkiksi metalliin, maalipintaan, muoviin, puuhun, laastiin ja paperiin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu nippusiteille

6,5 mm

Pituus x leveys

25 x 25 mm

Materiaali

PA 6,6 - Polyamidi

Väri

Natural, luonnonvalkoinen

Käyttölämpötila vähint./enint.

5 – 50 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot