Tarranauha, kiinnipainettava teippi
Itseliimautuva tarranauha, sienimäinen muoto
TARRANAUHA DUOTEC 3MX25MM MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Akryyliliima
Kiinnittyy erinomaisesti metalliin, muoviin, lasiin, maaliin, puuhun ja kiveen
”Sienimäinen” kiinnitys
Naarasosaa ei tarvita, sillä kiinnittyy itseensä (painike)
Hyvä lämmönkestävyys
Useita käyttökohteita
Paksuus paikalleen kiinnitettynä (kaksi nauhaa ja liima) 5,9 mm
Varmista liimattavan pinnan soveltuvuus ennen käyttöä
Tiedot(X)
Autoihin, kotiin, toimistoon, teollisuuteen, korjauksiin jne.
Teipin kiinnityspinnan on oltava rasvaton ja pölytön eikä siinä saa olla irtohiukkasia tai kosteutta. Käyttölämpötilan on oltava vähintään 20 °C. Poista peittävä kalvo liimapinnalta ja paina teippi kiinni kohteeseen. Parhaan mahdollisen pidon saat painamalla teippiä muutaman minuutin ajan, minkä jälkeen teippiin ei saa kohdistua kuormitusta noin kahteen tuntiin. Pitoa voidaan parantaa lämmittämällä osat 60–80 °C:seen noin kahdeksi minuutiksi. Liitä sen jälkeen liimattavat osat toisiinsa painamalla. Irrota osat toisistaan nostamalla sulkimesta toiselta puolelta.
Malli | Itseliimautuva/tarrakiinnitys |
Liiman pohja-aine | Synteettinen kumi |
Materiaali | Polyfenyleeni |
Liiman tyyppi | Synteettinen kumi |
Väri | Musta |
Pituus (kokonaispituus) | 3 m |
Leveys | 25 mm |
Paksuus | 3,1 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – 93 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 24 Kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta, 10 - 30°C lämpötilassa |