Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarranauha, peiliteippi

Peiliteippi
TARRANAUHA 25MMX25M VALKOINEN

Tuotenro 0894918

EAN 4011231837958

-
Tarranauha, peiliteippi

Tuotenro 0894918
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
Kaksipuolinen solumuoviteippi asentamiseen ja pysyvään kiinnittämiseen kaikkiin sileisiin ja hieman epätasaisiin pintoihin

Sopii erinomaisesti monille eri pinnoille


  • Teippi soveltuu kiinnittämiseen moniin eri materiaaleihin

  • Vaimentaa tärinää ja tasapainottaa liitettävien osien erilaiset laajenemiskertoimet


Erinomainen alkutartunta



Riittävä käyttöturvallisuus saavutetaan heti asennuksen jälkeen.



Erinomainen ikääntymisen, UV-säteilyn, sään, pehmittimien ja kemikaalien kestävyys


  • Teippi sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön.

  • Solumuovi ei kellastu ja pysyy pysyvästi elastisena.


RoHS-yhteensopiva

Huomautus
  • Sopivuus herkille (esim. PP, PE, kumi), karkeille ja huokoisille (esim. puu, kivi) pinnoille on testattava etukäteen.

  • Tarttuvuus maalattuihin pintoihin (erityisesti jauhemaalattuihin pintoihin) on testattava etukäteen.

  • Kun kiinnitetään pehmentävää lisäainetta sisältävää muovia, pehmennin voi muuttaa liimakerrosta. Tämä heikentää liiman lujuutta.

  • Turvapeileille (jotka tunnistaa takana olevasta sinisestä tai vihreästä kalvosta) peilinvalmistajat suosittelevat yleensä vielä mekaanista lisäkiinnitystä.

  • Turvapeileissä (jotka tunnistaa takana olevasta sinisestä tai vihreästä kalvosta) teipin tartunnassa voi ilmetä ongelmia, jotka johtuvat kalvon ja liiman reagoinnista toisiinsa. Tartunnassa on ongelmia erityisesti PE/PP-pohjaisten kalvojen kanssa. Sen vuoksi tuotteen sopivuus on testattava aina etukäteen. Koska turvapeileissä käytetään erilaisia kalvoja, on suositeltavaa varmistaa kiinnittyminen myös mekaanisella lisäkiinnityksellä.


Noudata asennusohjeita.

PEILITEIPIN ASENNUSOHJEET
Käytettävä teipin määrä
Teipin leveys (mm)Peilin pinta-ala (cm2)Peilin paksuus (mm)
3456
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Voidaan käyttää eri materiaaleissa peilien kiinnittämiseen koottaessa vaatekaappeja sekä makuuhuoneen, olohuoneen ja kylpyhuoneen kalusteita, ikkunanjakopuitteiden kiinnittämiseen, annostelijoiden ja kannakkeiden kiinnittämiseen kylpyhuoneissa sekä koukkujen ja pienten laitteiden kiinnittämiseen sisä- ja ulkotiloihin. Teippi sopii kiinnitettäväksi esimerkiksi puu-, metalli-, lasi-, kivi-, tekstiili, PVC-, PC-, ABS- ja Makrolon-pinnoille.


Peiliteippi ei reagoi kemiallisesti peilipinnoitteiden kanssa ja johtavat peilinvalmistajat suosittelevat sitä.

Ohjeet

Teipillä kiinnitettävien pintojen on oltava kuivia, eikä niillä saa olla pölyä, rasvaa tai silikonia. Suosittelemme esipuhdistukseen IPA-puhdistusainetta.


Kunnollisen tartunnan varmistamiseksi teippi on puristettava kiinni kiinnitettävään materiaaliin.


Optimaalinen lopullinen tartuntalujuus saavutetaan 24 tunnin kuluttua.

Liiman pohja-aine

Akrylaatti

Tuki-/selkämateriaali

Polyetyleenisolumuovi

Väri

Valkoinen

Leveys

25 mm

Pituus (kokonaispituus)

25 m

Paksuus

1 mm

Repeämisvenymä

150 %

Tartuntavoima / 25 mm

23 N

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 95 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint.

24 h

Kosteuden kesto

Kyllä

UV-säteilyn kestävyys

Kyllä

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

24 Kuukautta / 20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
IPA Cleaner puhdistusaine

IPA CLEANER 500ML

Yleiskäyttöön
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot