Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarratukilaikka epäkeskohiomakoneille ETS 150-3.0-E Power ja 150-5.0-E POWER

Tarratukilaikka ETS 150-XX-E POWER -hiomakoneelle
TUKILAIKKA TARRA 150 MEDIUM ETS E-POWER

Tuotenro 5707730005

EAN 4065746045940

-
Tarratukilaikka epäkeskohiomakoneille ETS 150-3.0-E Power ja 150-5.0-E POWER

Tuotenro 5707730005
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
Medium, keskikova tarratukilaikka

Käyttöön 150 mm tarrapyöröjen kanssa.



Soveltuu tuotteille ETS 150-3.0-E POWER / 0702 129 0 ja ETS 150-5.0-E POWER / 5707 750 0

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Puu-, metalli- ja muovimateriaalien hiomiseen ja kunnostamiseen

Halkaisija

150 mm

Kovuus

6 medium (keskikova)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot