Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarratukilaikka monireikäinen

Tukilaikka, monireikäinen
TUKILAIKKA TARRA 150MM MULTI, KOVA

Tuotenro 0586663150

EAN 4058794468557

-
Tarratukilaikka monireikäinen

Tuotenro 0586663150
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
Pölyttömään työskentelyyn, optimaaliset tulokset.

Reikäkuvioinnista riippumaton


Sopii kaikille kaupallisesti saataville reikäkuvioille



Helppo ja nopea oikean tarratukilaikan tunnistus


Värikoodijärjestelmän ansiosta oikean kovuusasteen tukilaikka on helppo ja nopea löytää.



Tehokas ja pölytön työskentely


Poistoteho on optimoitu yhdistämällä poistoreiät suoraan yksittäisiin kammioihin. Pöly ei tuki reikiä.

Huomautus

Ei sovi epäkeskohiomakoneelle ETS 125-E twin (tuotenro 07021280) tai epäkeskohiomakoneelle ETS 150-E twin (tuotenro 07021290).

Sisältää 5/16” ja M8 kiinnitysruuvit.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (Ø)

150 mm

Reikäkuvio

Useita rei'ityksiä

Malli

Kova

Kiinnitys/tartunta

Tarra

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Laikansuoja ltarratukilaikalle

TUKILAIKAN SUOJA 150MM NET PERFECT

Pidentää kaikkien kaupallisesti saatavien tarralaikkojen käyttöikää, kun käytetään Net Perfect -hiomalaikkoja.
x 2 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot