Tarttuva voiteluaine, Fluid, HHS® 1000
Tarttuva voiteluaine, Fluid, HHS 1000
HHS 1000 TUNKEUTUVA RASVA 500ML
HHS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suihkutettuna: Öljy
- Hyvät levittäytymisominaisuudet
- Tunkeutuu tehokkaasti rakoihin
- Suojaa korroosiolta
- Tunkeutuu kaikkialle, myös kohtiin, joihin tavallinen rasva ei ulotu
Haihtumisen jälkeen: Rasva
- Erittäin hyvin tarttuva
- Ei irtoa
- Hyvä, pitkäaikainen vaikutus
Erinomainen paineenkestävyys
- Erittäin vahva, repeytymisen kestävä voitelukalvo myös suuressa painekuormituksessa
- Vaimentaa hyvin melua ja tärinää
Hyvä materiaalien yhteensopivuus
- Sopii käytettäväksi O- ja X-renkaiden kanssa
- Sopii käytettäväksi muovin kanssa
- Neutraali vaikutus maalattuihin pintoihin
Kestää roiskevettä, suolavettä sekä heikkoja happoja ja emäksiä
Ei sisällä silikonia, hartsia, happoa eikä AOX-yhdisteitä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Kaksivaikutteinen, irtoamaton viskositeetiltaan alhainen rasva: Öljyn levittäytymisominaisuudet, rasvan kaltainen tarttuvuus ja paineenkestävyys
Sopii voiteluun vaikeissa uudelleenvoiteluolosuhteissa kunnossapito- ja huoltotöiden aikana (esim. sisälaakerit, vaijerit, nivelet, akselit, rullalaakerit).
Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä. Puhdista voideltava kohta huolellisesti. Suihkuta sitten puhtaalle pinnalle.
Kemiallinen perusta | Mineraaliöljy |
Perusöljy | Synteettinen |
Väri | Kellertävä |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Tiheys/ominaispaino | 0,773 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Käyttölämpötila vähint. | -25 °C |
Käyttölämpötila enint. | 170 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 2000 cSt |
Perusöljyn viskositeetin edellytykset | 40 °C lämpötilassa, DIN 51562 -standardin mukaisesti |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Happo-vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Kestävyys | Suolavesi |
Materiaalin yhteensopivuus | O- ja X-rengas |
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!