Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarttuva voiteluaine, vaseliini, HHS® 200

Tarttuva voiteluaine, Grease, HHS 200
HHS 200 - 400 ML

Tuotenro 08931067

EAN 4045989865581

-
Tarttuva voiteluaine, vaseliini, HHS® 200

Tuotenro 08931067

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas, valkoinen, pitkäkestoisesti voiteleva PTFE-lisäaineistettu huoltorasva varmistaa hyvän lämmön- ja säänkestävyyden erinomaisilla tartuntaominaisuuksilla

Tehokas kuormituksen kestävyys ja äänenvaimennus


  • Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet

  • Korkea paineenkestävyys ja hyvä voitelevuus


Optimaaliset, pitkäkestoiset tiivistysominaisuudet


  • Pitkäkestoinen voiteluaine, jolla on erinomainen tarttuvuus ja hapettumiskestävyys

  • Vähentää uudelleenvoitelun tarvetta voideltujen pintojen kulumiskestävyyden ansiosta

  • Tarjoaa pitkäkestoisen korroosiosuojauksen

  • Ensiluokkainen tiivistys sään vaikutuksia vastaan

  • Muodostaa tiiviin suojakalvon, suojaa erinomaisesti kosteudelta ja lialta


Erinomainen materiaaliyhteensopivuus


  • Suojaa ja pitää O- ja X-renkaat kunnossa

  • Ei vahingoita maalattuja pohjamateriaaleja

  • Muoviyhteensopiva erikoiskoostumuksen ansiosta


Erityinen väripigmentti


  • Optimaalinen voitelupisteiden tunnistus huollon ja tarkastuksen aikana valkoisen väripigmentin ansiosta


Sisältää kiinteää voiteluainetta - PTFE


  • Pienempi kitkalämpö pidentää voiteluvälejä

  • Hyvät hätäkäyttöominaisuudet ja lämmönkestävyys

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Ammattikäyttöön liikkuvien osien voiteluun. Osille, joiden voitelukohdat tulee olla näkyvissä huollon ja tarkastusten aikana, esimerkiksi saranat, nivelet ja liukukiskot

Ohjeet
  • Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä

  • Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä

  • Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle

Kemiallinen perusta

Mineraaliöljy

Perusöljy

Mineraaliöljy

Väri

Brillianttivalkoinen

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Tiheys/ominaispaino

0,78 g/cm³

Käyttölämpötila vähint.

-15 °C

Käyttölämpötila enint.

130 °C

Leimahduspiste min.

200 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Kestävyys

Vesi, Suolavesi, Heikot emäkset, Heikot hapot

Materiaalin yhteensopivuus

Teräs, Ei-rautapitoiset raskasmetallit, Ruostumaton teräs, EPDM, FKM, NBR

Sisältö/tilavuus

400 ml

Sisällön paino

246 g

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot