Tarttuva voiteluaine, HHS® 100
Tarttuva voiteluaine HHS 100
HHS 100 - 400 ML
HHS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Synteettinen kuivavoiteluaine
- Voiteluaine kestää nopeasti kääntyvien ja pyörivien osien keskipakovoimaa
- Hylkii likaa
- Erinomainen korroosiosuojaus
Erinomaiset tunkeutumis- ja levittäytymisominaisuudet ahtaissa väleissä
- Voitelee vaikeapääsyiset alueet
- Tunkeutuu pienimpiinkin väleihin
- Suojaa epätasaisuuksilta
Sisältää kiinteänä voiteluaineosana PTFE:tä
Hyvät hätäkäyttöominaisuudet ja lämmönkestävyys
Erinomainen materiaalin yhteensopivuus
- Suojaa O- ja X-renkaita
- Yhteensopiva muovin kanssa
- Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla
Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä
Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Synteettinen vahahapetin |
Perusöljy | Synteettinen vaha |
Väri | Keltainen |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Tiheys/ominaispaino | 0,714 g/cm³ |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Käyttölämpötila enint. | 100 °C |
Leimahduspiste vähint. | 130 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Happo-vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Kestävyys | Suolavesi |
Jähmepiste | -20 °C |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!