Tarttuva voiteluaine, HHS® 500
Tarttuva voiteluaine, HHS 500
HHS 500 - 500ML
HHS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hylkii likaa ja pölyä
- Sopii erinomaisesti avoimiin voitelukohteisiin ulkona
- Voitelurasvalla on tavallista pidempi käyttöikä
- Erinomainen eristävä vaikutus
- Pidentää voiteluvälejä
Kestää suola- ja roiskevettä, heikkoja happoja ja emäksiä
- Erinomainen korroosiosuojaus
- Voiteluaine ei huuhtoudu pois
- Hapettumisenkestävä
Voidellut osat kestävät korkeita painekuormia
- EP-lisäaineet takaavat äärimmäisen hyvän paineenkestävyyden
- Erinomainen melun ja tärinän vaimennus
Minimoi voitelukohtien kulumisen ja ainehäviöt
- Alentaa kitkalämpötilaa, mikä pidentää voitelutehoa
- Kulutusta kestävä
Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Suihkutettava, pitkäaikaisesti voiteleva, EP-lisäaineistettu rasva, joka kestää hyvin sääolosuhteita ja ympäristövaikutuksia.
Sopii avoimiin lialle ja sääolosuhteille altistuviin voitelukohteisiin, esim. hammaspyöriin, laakereihin, vaijereihin, tasapainottimiin, liukulaakereihin jne. HHS 500 hylkii likaa ja pölyä, joten se sopii erinomaisesti avoimiin voitelukohteisiin ulkona. Kestävän kalvon muodostava suihkutettava rasva, joka kestää kulutusta ja suojaa korroosiolta. Sopii erinomaisesti esimerkiksi saranatappien, saranoiden, liukukiskojen, ketjujen, ketjupyörien, vaijerivintturien, karojen, hammaspyörien ja hammastankojen voiteluun.
Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Esipuhdista voideltavat kohdat huolellisesti. Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle 20-30 cm:n etäisyydeltä.
Kemiallinen perusta | Rasvan ja lisäaineiden synteesi hiilivetyliuottimissa |
Perusöljy | Synteettisen öljyn ja mineraaliöljyn yhdistelmä |
Väri | Opaalinvihreä |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Tiheys/ominaispaino | 0.78 g/cm³ |
Käyttölämpötila vähint. | -25 °C |
Käyttölämpötila enint. | 150 °C |
Aktiivisen ainesosan leimahduspiste vähint. | 0 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Happo-vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |