Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarttuva voiteluöljy HHS® 5000

Tarttuva voiteluaine, HHS 5000
HHS 5000 TÄYSSYNT. VOITELUÖLJY 500ML

Tuotenro 08931063

EAN 4045989562282

-
Tarttuva voiteluöljy HHS® 5000

Tuotenro 08931063

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Lämmönkestävä, täyssynteettinen, hyvin levittäytyvä öljy sisältää PTFE:tä

Paras mahdollinen lopputulos


  • Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet

  • Erinomaiset levittäytymis- ja tunkeutumisominaisuudet


Kestää erinomaisesti kulutusta


  • Erittäin hyvä, likaa ja ruostetta irroittava, pitkäkestoinen huoltovoiteluaine

  • Tarjoaa pitkäkestoisen korroosiosuojauksen


Erinomainen materiaaliyhteensopivuus


  • Sopii käytettäväksi O- ja X-renkaiden kanssa

  • Muoviyhteensopivuuden ansiosta ei vaurioita maalattuja pohjamateriaaleja


Käyttöön korkeissa lämpötiloissa


  • Suojakalvo pysyy paikallaan myös kohteissa, joihin kohdistuu korkea lämpökuormitus

  • Ei hapetu (kovetu) 200 °C asti, lyhytaikainen lämmönkestävyys enintään 250 °C

  • Ei hiilijäämiä


Sisältää kiinteää voiteluainetta - PTFE


  • Pienempi kitkalämpö pidentää voiteluvälejä

  • Hyvät hätäkäyttöominaisuudet ja lämmönkestävyys

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Ammattikäyttöön kohteisiin, joissa toleranssit ovat pieniä ja joihin kohdistuu korkeasta lämpötilasta johtuen lämpökuormitusta, kuten kaasuläpän niveliin, sisälaakereihin sekä ketjuihin ja liukukiskoihin.

Ohjeet
  • Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä

  • Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä

  • Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle

Kemiallinen perusta

Mineraaliöljy

Perusöljy

Synteettiset hiilivedyt

Väri

Läpinäkyvä

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Tiheys/ominaispaino

0,86 g/cm³

Käyttölämpötila vähint.

-20 °C

Käyttölämpötila enint.

200 °C

Leimahduspiste min.

240 °C

Leimahduspiste, edellytykset

standardin DIN ISO 3016 mukaisesti

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Kestävyys

Vesi, Suolavesi, Happo, Lipeä

Materiaalin yhteensopivuus

Teräs, Ei-rautapitoiset raskasmetallit, Ruostumaton teräs, FKM

Sisältö/tilavuus

500 ml

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot