Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000®

Tarttuva voiteluaine, HHS 2000
HHS 2000 VOITELUSPRAY 150 ML

Tuotenro 08931061

EAN 4045989625598

-
Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000®

Tuotenro 08931061

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin korkeaa painetta kestävä osittain synteettinen öljy tarjoaa erinomaiset tarttumisominaisuudet ja erinomaisen korroosiosuojan

Äänettömään käyttöön


  • Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet

  • Erinomaiset levittäytymis- ja tunkeutumisominaisuudet


Luotettava tarttuvuus ja suojaus


  • Pitkäkestoinen voiteluaine, jolla on erinomainen tarttuvuus

  • Voiteluaine ei irtoa nopeasti kääntyvistä ja pyörivistä osista


Monipuolinen yhteensopivuus ja suojaus


  • Suojaa ja pitää O- ja X-renkaat kunnossa

  • Ei vahingoita maalattuja pohjamateriaaleja

  • Muoviyhteensopiva erikoiskoostumuksen ansiosta


Minimoi kulumisen


  • Pienempi kitkalämpö pidentää voiteluvälejä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Ammattikäyttöön yleisvoiteluun sekä kohteisiin, joihin kohdistuu korkea painekuormitus, kuten vaihde-, kaasu-, kytkinvivustoihin, Bowden-vaijereihin, pultteihin, niveliin, saranoihin, suunnanvaihtovipuihin, lukituskiiloihin, ohjaustangon päihin, liukukiskoihin, ketjupyöriin, hammastankoihin, ja avohammaspyöriin

Ohjeet
  • Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä

  • Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä

  • Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle

Kemiallinen perusta

Hiilivety

Perusöljy

Synteettinen mineraaliöljy

Väri

Kellertävä

Haju/tuoksu

Öljy

Tiheys/ominaispaino

0,742 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Käyttölämpötila vähint.

-25 °C

Käyttölämpötila enint.

180 °C

Lämmönkestävyys enint.

200 °C

Aktiivisen ainesosan leimahduspiste vähint.

300 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

1500 cSt

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Kestävyys

Suolavesi, Heikot emäkset, Heikot hapot, Roiskeet

Sisältö/tilavuus

150 ml

Tuotepakkaus

Purkki

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot