Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tartuntapohjuste Contact Clean

Kirkas tartuntapohjuste
CONTACT CLEAN 20ML

Tuotenro 08900245

EAN 4099618238116

-
Tartuntapohjuste Contact Clean

Tuotenro 08900245
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
Kirkas pohjuste Revolution- ja Revolution 2 -tuulilasiliimalle
  • Läpinäkyvä tartuntaa parantava pohjuste Revolution- ja Revolution 2 -tuulilasiliimalle

  • Aktivaattori liimajäämien poisleikkaamiseen (liiman jäännöshelmet) ja PU-/PVC-esipinnoitetuille tuulilaseille/ikkunoille
Huomautus

Tuote ei anna UV-suojausta. Älä pyyhi pois. Ravista pulloa hyvin ennen avaamista.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Kaikkiin henkilöautojen ja pienten pakettiautojen tuulilaseihin ja ikkunoihin lasinvaihdon yhteydessä. Tuulilasin/ikkunoiden esikäsittelyyn korvaavaa lasia käytettäessä (keraaminen pinnoite).

Ohjeet

Pintojen on oltava kuivia, puhtaita ja rasvattomia. Puhdista ensin liimapinnat ECOLINE-lasinpuhdistusaineella 089022001 Ravista tartuntakykyä lisäävää Contact Clean -pohjustepurkkia ennen käyttöä. Tämän jälkeen Contact Clean -pohjuste voidaan levittää. Pohjustetyyny, tuotenro 0890024515: Tyyny aktivoituu kahvaa hieman taivuttamalla (pieni naksahdus). Ainetta levitetään tekstiilipuolella (punainen) reikäkuvioidulle keraamiselle pinnalle. Yksi käyttökerta riittää. Tuulilasiliimaa voidaan käyttää, kun puhdistusaine on haihtunut kokonaan (15 minuutin kuluttua). Lisätietoja on kuvaston sivun teknisissä tiedoissa.

Tuotepakkaus

Purkki

Sisältö/tilavuus

20 ml

Kemiallinen perusta

Teollisuusbensiini

Väri

Läpinäkyvä

Haihdutusaika vähint.

15 min

Haihdutusaika, edellytykset

23°C lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50 %

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Käsittelylämpötila enint.

25 °C

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tuulilasi-/ikkunaliima Revolution

TUULILASILIIMA REVOLUTION

Isosyanaatiton yksikomponenttinen PU-hybridi-tuulilasi-/ikkunaliima, joka käsitellään läpinäkyvällä Contact Clean -tartuntapohjusteella
Puhdistussieni Abrasive

PUHDISTUSSIENI

Hankaava puhdistuspieni sitkeän lian perusteelliseen puhdistamiseen lasilevyistä ja keraamisista silkkipainetuista reunoista
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot