Tartuntasuojapakkaus Cederroth
Tartuntasuojapakkaus, Cederroth, 7 kpl
TARTUNTASUOJAPAKKAUS 2596
Tuotenro 0899520073
EAN 4053479289724
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cederroth tartuntasuojapakkaus on ensiarvoisen tärkeä tuote ensiapua annettaessa ja elvytystilanteissa. Sen avulla auttaja voi suojautua tartunnoilta ja keskittyä potilaan auttamiseen turvallisesti. Pakkauksesta löytyvät selkeät käyttöohjeet, suojakäsineet ja käsidesinfektiopyyhkeet. Tartuntasuojapakkaus auttaa pitämään sekä auttajan että potilaan turvassa.
- Auttajan suojaamiseen elvytystilanteessa
- Suojaa suoralta kosketukselta puhalluselvytyksessä
- Elvytyssuojaan on painettu selkeät käyttöohjeet värikuvin
- Sisältö: 1 elvytyssuoja, 4 suojakäsinettä ja 2 Cederroth käsienpuhdistuspyyhettä (sisältää 70 % alkoholia)
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |