Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarviketorni 36-lokeroinen

Hylly pienille osille pyörillä
PIENTARVIKETELINE PYÖRILLÄ

Tuotenro 0962331

EAN 4099618061363

-
Tarviketorni 36-lokeroinen

Tuotenro 0962331
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
Kätevä keräilytorni säästää tilaa ja pitää työpisteesi pientarvikkeet järjestyksessä.

Tarviketorni pyörillä on erinomainen valinta työtiloihin, joissa tarvitaan järjestystä ja helppoa liikkuvuutta. Kääntyvät ja lukittuvat PU-pyörät takaavat sulavan liikkumisen ahtaissakin tiloissa ja viisi pyörää varmistavat, että torni pysyy pystyssä. Tämä tarviketorni helpottaa työskentelyä ja tehostaa tilan käyttöä, olipa kyseessä työpaja, varasto tai muu työympäristö.



  • Kääntyvät, lukittuvat PU-pyörät takaavat sulavan liikkumisen ahtaissakin tiloissa

  • 30 siirreltävää irtolokeroa on helppo tuoda lähelle työkohdetta ja käyttää esim. yhteensopivan jakkaran (071593 04 / 071593 476) kanssa

  • Viisi pyörää takaavat, että torni pysyy pystyssä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lokeroiden määrä

30 KPL

Väri

Musta

Tasojen määrä

6 KPL

Materiaali

Teräsputki

Hyllykön kantavuus

110 kg

Hyllytason kantavuus

20 kg

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työjakkara/asennustuoli pyörillä

TYÖJAKKARA PYÖRILLÄ 370-500 MM

Helpottaa pitkään kestävää työskentelyä matalalla korkeudella (esimerkiksi jarru- tai alustatöiden yhteydessä).
x 1 kpl
Työjakkara/asennustuoli pyörillä

TYÖJAKKARA PYÖRILLÄ 540-800MM

Helpottaa pitkään kestävää työskentelyä matalalla korkeudella (esimerkiksi jarru- tai alustatöiden yhteydessä).
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot