Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tarvikkeet mobiili latausasemaan Juice Booster II

Mobiili latausasema Juice Booster varaosat
JUICE ADAPTERI 16A

Tuotenro 9501007902

EAN 4062856809639

-
Tarvikkeet mobiili latausasemaan Juice Booster II

Tuotenro 9501007902
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
Varaosat ja lisätarvikkeet mobiili latausasemaan Juice Booster II

Varaosat tuotteelle Juice Booster II tuotekoodi 9501 007 664
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Mobiili latausasema Juice Booster 2

MOBIILI LATAUSJÄRJESTELMÄ

Mukautuva, mobiili latausasema, jossa on jopa 22 kW:n latauskapasiteetti
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot