Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tasa-/lattataltta SDS-plus-karalla

Tasataltta, Plus
TASATALTTA PLUS 20X250MM

Tuotenro 0648920250
EAN 4011231536745

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleisiin purku- ja piikkaustöihin
  • Suurempi irrottava voima ja pienempi materiaaliin juuttumisen riski verrattuna pyöreisiin malleihin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Pehmeiden materiaalien irrottaminen, koputtelu, piikkaus, purkaminen, avaaminen, puhkaiseminen jne. Voidaan käyttää myös purettavan muurauksen merkkaamiseen.

Pituus (kokonaispituus)

250 mm

Leveys

20 mm

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

SDS-plus

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot