Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tasataltta, jossa SDS-max-kara

Tasataltta, Max
TASATALTTA MAX 600/25 MM

Tuotenro 0647060025
EAN 4011231534772

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pyöreällä varrella, yleisiin purku- ja piikkaustöihin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Pehmeiden materiaalien irrottaminen, koputtelu, piikkaus, purkaminen, avaaminen, puhkaiseminen jne. Voidaan käyttää myös purettavan muurauksen merkkaamiseen.

Pituus

600 mm

Leveys

25 mm

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

SDS-max

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot