Akselivarmistin
DIN 471, ruostum. teräs, pinnoitt., vakiomalli
AKSELIVARMISTIN DIN 471 1.4122 D75X2,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu akseleille | 75 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 72 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 70,5 mm |
Lenkin leveys (a1) | 8,4 mm |
Leveys (b1) | 7 mm |
Paksuus (s1) | 2,5 mm |
Standardit | DIN 471 |
Malli | Standardin mukainen malli |
Materiaali | Ruostumaton teräs, 1.4122 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |