Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taskulamppu LED 3 x AAA Suprabeam Q4

LED taskulamppu Suprabeam Q4
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q4 LED 3XAAA

Tuotenro 0827806172

EAN 5704049907140

-
Taskulamppu LED 3 x AAA Suprabeam Q4

Tuotenro 0827806172
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
Suprabeam Q4 on kompakti LED-taskulamppu portaattomalla tehonsäädöllä.

Suprabeam Q4 on kompakti LED-taskulamppu, joka toimii paristoilla tai ladattavilla akkuparistoilla. Valaisimessa on kevyt ja kestävä alumiinirunko fokuksensäädöllä. Tiivis, rungon sisällä suojassa oleva elektroninen kumipäällysteinen käyttökytkin mahdollistaa portaattoman tehonsäädön. Kytkimessä on lisäksi himmennetyn valotehon muisti ja täystehon pikatoiminto. Pakettiin sisältyy paristot, rannehihna ja vyökotelo.



  • Paristoilla 3 x AAA tai ladattavilla akkuparistoilla toimiva kompaktinkokoinen käsivalaisin

  • Kevyt ja kestävä alumiinirunko fokuksensäädöllä

  • Elektroninen kumipäällysteinen käyttökytkin portaattomalla tehon säädöllä

  • Kytkimessä himmennetyn valotehon muisti ja täystehon pikatoiminto

  • Toimituksessa mukana paristot, rannehihna, vyökotelo ja käyttöohjeet

2 vuoden takuu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

400 lm

Tarkennettavissa

Kyllä

IP-suojausluokka

IP X4

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Micro AAA; LR03

Akkujen / paristojen määrä

3 KPL

Materiaali, suojus/kotelo

Alumiini

Pinta/pinnoite

Anodisoitu

Väri

Antrasiitti, Harmaa

Lamppujen määrä

1 KPL

Materiaali

Alumiini/alumiini

Valon väri

Neutraali valkoinen

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Alkaliparisto Energizer Industrial

PARISTO ENERGIZER IND. AAA ALKALINE 1,5V

Energizer Industrial -paristo tarjoaa luotettavan ja pitkäkestoisen virtalähteen teollisuuden vaativiin kohteisiin.
Esiladattu NiMH-akkuparisto

PARISTOAKKU ENERGIZER EXTREME AAA 800MAH

NiMH-akkupariston edut yhdistettynä ensisijaisten akkuparistojen etuihin
x 4 kpl
Vyökotelo / suojapussi taskulampulle Suprabeam

SUOJAPUSSI SUPRABEAM Q4 TASKULAMPULLE

Suprabeam Q-sarjan vyökotelossa valaisin kulkee helposti mukana.
x 1 kpl
Pyörimisen estin Suprabeam

PYÖRIMISENESTIN TASKULAMPULLE SUPRABEAM

Suprabeam taskulampun pyörimisenesto varmistaa valaisimen vakaan asennon myös vinoilla pinnoilla. Yhteensopiva Q3, Q4 ja Q5 sarjan valaisimien kanssa.
x 1 kpl
Käyttökytkin Suprabeam-LED-taskulamppuun

KYTKINYKSIKKÖ SUPRABEAM Q4 PARISTOKOTELO

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot