ABS Lock III HW
Ankkuripiste, ABS Lock III HW
ANKKURIPISTE ABS-LOCK III-HW 300-300 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitettäessä kantavan palkin läpi ABS-Lock III-HW kestää kuormituksen kaikista suunnista:
- Asennetaan lattiaan tai pään yläpuolelle
- Aksiaali- ja poikittaiskuormitus
- Yksittäinen ankkuripiste
- Tukitolppa turvavaijerijärjestelmissä
Kun ankkuripiste kiinnitetään puumateriaaliin, se tarjoaa samanaikaisen kiinnitystuen enintään 3 henkilölle.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun ankkuripisteen varren halkaisija on 16 mm
Ulokkeen kanssa tai ilman
Tiedot(X)
- Kantaviin puurakenteisiin
- Palkin koko vähintään 100 mm x 120 mm
- Sisältää kiinnitysmateriaalit
Se ruuvataan esiporauksen jälkeen palkkiin ja kiinnitetään mutterilla. Vaadittavat kiinnitysmateriaalit sisältyvät toimitukseen.
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Tangon pituus | 300 mm |
EN-standardi | 795 |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Puu |
Korkeus | 300 mm |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen |
Pinnoite | Ruostumaton teräs viimeistelty |