Naula HNS 103/18 DIN EN 206 -standardin mukainen
Pulttipistoolin naula HNS 103/18
PULTTIPISTOOLINNAULA HNS 103/18 27MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
”Löysän” aluslevyrakenteen ansiosta hyvät asennusominaisuudet
Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40 mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus
Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12 mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus
Kaikki naulat/kierrepultit sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.
Tiedot(X)
Materiaali, naula | Teräs |
Pinnoite, naula | Sinkitty |
Materiaali, aluslevy | Teräs |
Pinnoite, aluslevy | Sinkitty |
Levyn/laikan paksuus | 2 mm |
Varren pituus (SL) | 27 mm |
Varren halkaisija (Øds) | 3,7 mm |
Aluslevyn/laikan halkaisija (ØS) | 18 mm |
Pään/kannan halkaisija (Ødk) | 8 mm |
Soveltuu laitetyypille | Würth BST 350 |