Aksiaalikuulalaakeri, FAG
Aksiaaliurakuulalaakeri, FAG
AKSIAALIURAKUULALAAKERI 51202
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | AKSIAALIURAKUULALAAKERI 51202 |
Sisähalkaisija (d) | 15 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 32 mm |
Leveys (T) | 12 mm |
Tuotteen paino | 46 g |