Laippalaakeriyksikkö
Laakeriyksikkö, UCF ASAHI
LAAKERIYKSIKKÖ UCF 218 ASAHI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitetään akselille pidätinruuveilla tai epäkeskorenkaalla. Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet. Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ UCF 218 ASAHI |
Sisähalkaisija (d) | 90 mm |
Kiinnitysväli (J) | 187 mm |
Pituus (L) | 235 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 23 mm |
Tuotteen paino | 10740 g |