Betonielementin Asennuspala W-EP ISO
Asennuspala W-EP ISO
ASENNUSPALA W-EP ISO 3 MM 80X120MM SIN.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu raskaampiin asennuksiin.
- Kantavuus testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 11 000 kg
- Käytetään keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asennuksiin
- Asennuspalan koko 80 x 120 mm
- Katkaistavissa keskeltä ahtaisiin asennuksiin. 3-10 mm.
- Raaka-aine polyeteeni
- Väri on sininen
Edut teräspalaan verrattuna.
- Kevyempi kuljettaa asennuskohteeseen
- Pinnalle ei synny talvella jäistä kuuraa – ei liukas
- Ei ruostevalumia
- Pienten kohdistustappien ansiosta paloista tehty pino
- pysyy hyvin kasassa eikä kaadu elementtiä asennettaessa
Edut vaneripalaan verrattuna.
- Ei tarvitse poistaa rakenteista
- Ei kastu
- Ei toimi mikrobien kasvualustana
Tuotteet pakattu kosteuden kestävään muovisäkkiin
Testitulokset löytyvät tuotteen takaa, lataukset osiosta.
Tuotteen kesto testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 11000 kg.
Tiedot(X)
Paksuus | 3 mm |
Pituus | 120 mm |
Leveys | 80 mm |
Suojaetäisyys | 25 mm |
Materiaali | Muovi |
Väri | Sininen |
Tuotteen paino | 19 g |