Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Taskulamppu Suprabeam Q1R LED ladattava - TASKULAMPPU SUPRABEAM Q1R LED LADATTAVA Taskulamppu Suprabeam Q1R LED ladattava - TASKULAMPPU SUPRABEAM Q1R LED LADATTAVA
Tuotevideot alustalla youtube

Kun katselet tai toistat upotettuja videoita sivustossa http://www.wurth.fi/, palveluntarjoaja youtube voi tallentaa sivut, joilla olet vieraillut, ja analysoida selauskäyttäytymistäsi. Jos aktivoit sisällön eli suostut katselemaan ja toistamaan sisältöä, tietokoneeseesi tallennetaan eväste sen merkiksi, että olet antanut luvan selaimesi käyttöön. Tämä eväste ei tallenna henkilökohtaisia tietoja.

Katso lisätietoja tietosuojakäytännöstämme ja evästesivultamme.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tätä linkkiä videon katselemiseen palveluntarjoajan alustalla: https://youtu.be/xyUuzDBk7u8

Tuotevideot alustalla youtube

Kun katselet tai toistat upotettuja videoita sivustossa http://www.wurth.fi/, palveluntarjoaja youtube voi tallentaa sivut, joilla olet vieraillut, ja analysoida selauskäyttäytymistäsi. Jos aktivoit sisällön eli suostut katselemaan ja toistamaan sisältöä, tietokoneeseesi tallennetaan eväste sen merkiksi, että olet antanut luvan selaimesi käyttöön. Tämä eväste ei tallenna henkilökohtaisia tietoja.

Katso lisätietoja tietosuojakäytännöstämme ja evästesivultamme.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tätä linkkiä videon katselemiseen palveluntarjoajan alustalla: https://youtu.be/IwyldtQ71Ek

Taskulamppu Suprabeam Q1R LED ladattava - TASKULAMPPU SUPRABEAM Q1R LED LADATTAVA - 1
Taskulamppu Suprabeam Q1R LED ladattava - TASKULAMPPU SUPRABEAM Q1R LED LADATTAVA - 2

Taskulamppu Suprabeam Q1R LED ladattava

Akkukäyttöinen LED-taskulamppu, Suprabeam Q1R
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q1R LED LADATTAVA

Tuotenro 0827806234
EAN 5704049908130

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suprabeam Q1R on tehokas ja kätevä kynämallinen taskulamppu, jossa on 550 lm valotehon. USB-C lataus ja himmennintoiminto tekevät lampusta monipuolisen erilaisiin tarpeisiin.

Suprabeam Q1R on kynämallinen taskulamppu, joka tarjoaa käyttäjälleen kätevän ja tehokkaan valaistusratkaisun. Valaisimessa on Li-Po akku, jonka lataus tapahtuu kätevästi USB-C latausportista. Valaisimen maksimiteho on 550 lm. Himmennintoiminto muistilla sekä fokuksen säätö mahdollistavat valokeilan säädön juuri halutulla tavalla. Tämä taskulamppu on täydellinen valinta niin ulkoiluun, työskentelyyn kuin hätätilanteisiin, tarjoten käyttäjälleen luotettavan ja monipuolisen valaistusratkaisun.



  • Kynämallinen taskulamppu

  • Valaisimeen integroitu Li-Po akku on ladattavissa runkoon sijoitetusta USB-C latausportista

  • Valaisimen maksimi teho on 550 lm. Valotehoa voidaan säätää portaattomasti 125 lm – 6 lm välillä.

  • Käyttökytkimessä himmennin toiminto muistilla.

  • Valaisimessa on kieritettävä fokuksen säätö 20°- 70° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös kapeaksi pidemmille etäisyyksille katsottaessa
HuomautusAkku ei vaihdettavissa.

2 vuoden takuu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Valoteho (lm)

125 lm

Valoteho (lm) vähint./enint.

6 / 550 lm

Tarkennettavissa

Kyllä

Valaisualue

100 m

Valaisualue vähint./enint.

0,5 / 100 m

Paloaika vähint./enint.

1-50 h

Paloaika

1.5 h

Latausaika

1.5 h

IP-suojausluokka

IP 20

IP-suojausluokka, valaisin

IP 20

Akku-/paristotyyppi

Litium-polymeeri

Käyttöjännite

3.7 V

Akun/pariston kapasiteetti

720 mAh

Latausjännite vähint./enint.

5,0-5,0 V/DC

Liitäntätyyppi

USB-tyyppi C

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – +50 °C

Latauslämpötila vähint./enint.

-0 – +45 °C

Pituus x leveys x korkeus

141,5 x 15 x 15 mm

Pituus vähint./enint.

141,5-144 mm

Materiaali

Alumiini/alumiini

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
USB-autolaturi, 2,4 A

AUTOLATURI WURTH 12V/2,4A 2XUSB LÄHTÖÄ

Auton pikalaturi, jossa 2 USB-liitäntää USB-laitteiden latausta varten
x 1 kpl
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Yleismittari TR-57 Trifitek

YLEISMITTARI TRIFITEK TR57 CATIII 600V

Monipuolinen yleismittari mittauskäyttöön.
x 1 kpl
Sähkökaapelikela Wurth

JATKOJOHTOKELA SEINÄASENNUS 3X1,5MM2 15M

x 1 kpl
Litiumnappiparisto 3 V

PARISTO ENERGIZER CR2032 LITHIUM 3V

Vähäinen itsepurkautuminen
x 1 kpl
LED-työvaisin, ladattava Ergopower Mini 10 W

TYÖVALAISIN LADATTAVA LED 10W IP67

Pieni mutta tehokas ladattava LED-työvalo, jonka IP67-suojaustaso suojaa tehokkaasti pölyltä ja vedeltä
x 1 kpl