Taskulamppu Suprabeam Q7XR LED ladattava
Suprabeam Q7XRS taskulamppu, ladattava
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q7XRS LED LADATTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Q7xrs on Premium luokan käsivalaisin ja Suprabeam taskulamppujen lippulaiva.
Valaisimesta aistii huippulaadun ja innovatiivisen tuotekehityksen.
Tämä valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista.
Valaisimen maksimi teho on 2000 lm, mutta valaisimen muistitoiminnolla varustetulla himmentimellä voidaan valotehoa säätää 1000 – 6 lm välillä.
Valaisimessa on portaaton liuku fokuksen säätö 15°- 75° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös erittäin kapeaksi pitkille etäisyyksille.
2 vuoden takuu
Tiedot(X)
Valoteho (lm) | 2000 lm |
Valoteho (lm) vähint./enint. | 6 / 2000 lm |
Valaisualue | 345 m |
Paloaika vähint./enint. | 2-500 h |
Paloaika | 2.15 h |
Latausaika | 4.5 h |
IP-suojausluokka | IP X4 |
IP-suojausluokka, laturi | IP 20 |
Akun / pariston tyyppi | Li-Ion |
Käyttöjännite | 3.7 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 5000 mAh |
Pituus x leveys x korkeus | 150 x 150 x 46 mm |
Materiaali | Alumiini |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
SUOJAPUSSI SUPRABEAM Q7XR TASKULAMPULLE
LATAUSADAPTERI SUPRABEAM USB 230V
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!