Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taskulamppu Suprabeam Q7XR LED ladattava

Suprabeam Q7XRS taskulamppu, ladattava
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q7XRS LED USB-C

Tuotenro 9501016924
EAN 5704049911659

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin tehokas taskulamppu pitkällä ja tehokkaammalla paloajalla ja useilla eri toiminnoilla.

Q7xrs on Premium luokan käsivalaisin ja Suprabeam taskulamppujen lippulaiva.


Valaisimesta aistii huippulaadun ja innovatiivisen tuotekehityksen.


Tämä valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista.

Valaisimen maksimi teho on 4200 lm, mutta valaisimen muistitoiminnolla varustetulla himmentimellä voidaan valotehoa säätää 1000 – 6 lm välillä.



Valaisimessa on portaaton fokuksen liukusäätö 15°- 75° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös erittäin kapeaksi pitkille etäisyyksille.

2 vuoden takuu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Valoteho (lm) vähint./enint.

6 / 4200 lm

Valaisualue vähint./enint.

17 / 440 m

Paloaika vähint./enint.

2-600 h

Latausaika

4.30 h

IP-suojausluokka

IP X4

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Käyttöjännite

3.7 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

5000 mAh

Liitäntätyyppi

USB-tyyppi C

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 50 °C

Pituus x leveys x korkeus

158 x 46 x 158 mm

Materiaali

Alumiini/alumiini

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Linssiyksikkö Suprabeam valaisimiin

LINSSIYKSIKKÖ SUPRABEAM Q7XRS

Vaihdettava linssiyksikkö Suprabeam valaisimiin tarjoaa kestävyyttä ja monipuolisuutta, valitse pyöreä, iskunkestävä linssi alumiini/muovirakenteella eri malleihin sopivaksi.
x 1 kpl
Akku Suprabeam-LED-taskulamppuun

AKKU SUPRABEAM Q7XRS VALAISIMEEN 26650

x 1 kpl