Taskulamppu lataustelakalla Suprabeam Q5xr Defend
Akkukäyttöinen LED taskulamppu Suprabeam Q5XR DEF
TASKULAMPPU SUPRABEAM Q5XR DEFEND LADATT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Q5xr -Defendin valaisimen runko on anodisoitu taktisen mustaksi ja siinä on useita taktisia ominaisuuksia
- Iskukehykset edessä sekä takana
- pyörimisenestin lisäosa
- Taktinen vyökotelo äänettömällä magneettilukituksella
- Voimakas strobovalo.
Q5xr -Defendin kehittynyt elektroniikka on suunniteltu ylläpitämään
- Pitkäaikaista suurta valotehoa
- Vähentämään virrankulutusta
- Vähentämään Ledin lämmönkehitystä.
Q5xr:n mukana toimitetaan kätevä lataustelakka, joka voidaan asentaa esim.
- Työpisteeseen, ajoneuvoon, kulkureitille
- Sisäänkäyntien yhteyteen.
2 vuoden takuu
Tiedot(X)
- Sisä- ja Ulkokäyttöön
- IPX4
- Älä altista akkuja yli 60° C (140° F) lämpötiloille, äläkä lataa paristoja paikoissa, joiden lämpötila voi nousta korkeaksi
- Älä altista akkuja suoralle auringonvalolle
- Älä pura tai muokkaa akkuja
- Älä lyö akkuihin nauloja tai murra niitä millään tavalla
- Älä kohdista akkuihin kovia iskuja
- Älä anna akkujen kastua
- Jos huomaat akuissa jotain epätavallista, lopeta heti niiden käyttö
- Pidä akut lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa
- Älä aseta akkuja sähkömagneettisen kentän päälle
- Älä pakota laitteeseen tyhjentyneitä akkuja
- Älä käytä äärimmäisen lyhytkestoisia akkuja
- Älä oikosulje akkuja
- Älä laita akkuja mikroaaltouuniin, painesäiliöön tai vastaaviin laitteisiin
- Älä lataa akkuja paikoissa, joihin voi muodostua korkea lämpötila
- Poista akku/akut laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan
- Älä koskaan lataa ilman valvontaa
Valoteho (lm) | 1000 lm |
Valoteho (lm) vähint./enint. | 50 / 1000 lm |
Tarkennettavissa | Kyllä |
Valaisualue | 280 m |
Paloaika vähint./enint. | 4-37 h |
Paloaika | 7 h |
Latausaika | 2 h |
IP-suojausluokka | IP X4 |
IP-suojausluokka, valaisin | IP X4 |
IP-suojausluokka, laturi | IP 20 |
Akun / pariston tyyppi | Li-Ion |
Käyttöjännite | 3.7 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 3300 mAh |
Liitäntätyyppi | USB |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – +35 °C |
Latauslämpötila vähint./enint. | 0 – +60 °C |
Pituus x leveys x korkeus | 161 x 39 x 39 mm |
Pituus vähint./enint. | 161-161 mm |
Materiaali | Alumiini/alumiini |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
SUOJAPUSSI SUPRABEAM Q5XRD TASKULAMPULLE
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!