Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taso-/laippatiiviste, pehmeä

Laippojen tiivisteneste, pehmeä/matala lujuus
TASOTIIVISTE VIHREÄ 50 G

Tuotenro 0893573050

EAN 4056807005218

-
Taso-/laippatiiviste, pehmeä

Tuotenro 0893573050
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
Laippojen ja pintojen tiivistämiseen, kun rako on enintään 0,3 mm. Korvaa kiinteät tiivisteet.

Pehmeä/matala lujuus


Helppo poistaa



Tiivistää 100 %:sti


Täyttää raot kokonaan, joten suojaa myös hankauksen aiheuttamalta korroosiolta ja ruosteelta.



Pullo tyhjenee täydellisesti lyttyyn menevän haitarirakenteen ansiosta



Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita



Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä

Suorituskyvyn osoitus
  • NSF-rekisteröity, luokka S2, tiivisteet - ei suoraa kosketusta elintarvikkeiden kanssa

  • NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka
Huomautus

Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.

Käyttöalue
  • NSF-rekisteröity, luokka S2, tiivisteet - ei suoraa kosketusta elintarvikkeiden kanssa

  • NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Käytä ylimääräisen tiivistenesteen poistamiseen asetonipuhdistusainetta 0893 460 090 tai 0893 460 091.

Käyttöalue

Laippojen ja pintojen tiivistämiseen, kun rako on enintään 0,3 mm. Korvaa kiinteät tiivisteet. Pehmeää/matalan lujuuden laippatiivistettä voidaan käyttää esimerkiksi auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa, metalli- ja työkaluteollisuudessa, laivanrakennuksessa, koneenrakennuksessa, moottorien valmistuksessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä lääke- ja paperiteollisuudessa.


Sopii etenkin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvää kostutusta. Näitä ovat esimerkiksi monimutkaiset valuosat ja sileät pinnat.

Ohjeet

Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Kosketuspinnan tulee olla kuiva, pölytön ja rasvaton. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.


Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Sisällön paino

50 g

Kemiallinen perusta

Dimetakryylihappoesteri

Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset

Hapen poissulkeminen ja kosketus metalliin (kupari- tai rauta-ionit)

Väri

Vihreä fluoresoiva

Viskositeetti 1 vähintään/enintään / edellytykset 1

55000-80000 mPas / 25 °C lämpötilassa, Brookfield RVT, karan nopeus 6/2,5 r/min

Viskositeetti 2 vähintään/enintään / edellytykset 2

15000-25000 mPas / 25 °C lämpötilassa, Brookfield RVT, karan nopeus 6/20 r/min

Tiheys/edellytykset

1,05 g/cm³ / Standardin DIN EN ISO 2811-1 mukaisesti

Jatkokäsiteltävissä, kun on kulunut vähint./enint.

15-30 min

Toiminnallinen lujuus saavutettu, kun on kulunut vähint./enint.

3-6 h

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint./enint.

6 h-24 h

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 35 °C

Käyttölämpötila vähint./enint.

-55 – 150 °C

Leimahduspiste min.

100 °C

Vääntömomentti vähint. lukitesidoksen rikkouduttua

3 Nm

Vääntömomentti lukitesidoksen rikkouduttua, edellytykset

DIN EN 15865

Puristusleikkauslujuus vähintään/enintään / edellytykset

4-11 N/mm² / Standardin ISO 10123 mukaisesti

Vetolujuus vähintään/enintään / edellytykset

2-8 N/mm² / ASTM D-2095 -standardin mukaisesti

Leikkauslujuus vähint./enint.

2-4 N/mm²

Leikkausvetolujuuden edellytykset

ASTM D-950 -standardin mukaisesti

Irrotusmomentti vähint.

8 Nm

Irrotusmomentin edellytykset

DIN EN 15865

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

18 Kuukautta / huoneenlämmössä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Liuotin - vapaa

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein

PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK

Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot