Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tasohiomakone DEOS II 383 Mirka

Tasohiomakone DEOS II 383 Mirka
TASOHIOMAKONE 70X198MM DEOS II 383

Tuotenro 9501019818
EAN 6416868234176
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
Käyttöjännite

240 V

Taajuus

60 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Nimellisteho

300 W

Antoteho

300 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

5000-10000 1/min

Värähtelyluku vähint./enint.

5000-10000 1/min

Kehänopeus kuormitettuna vähint./enint.

5000-10000 1/min

Hiomaliikkeen halkaisija

3

Pituus x leveys

198 x 70 mm

Koneen paino

1 kg

Kaapelin/johdon pituus

4.3 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot